はっ水 吸着ぴたマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン 注文コード18882809 品番HKPL-3012-9P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏面吸着加工で、床面にぴたっと吸着、ずれません。
はっ水加工を施しているので、水滴がしみこみにくく拭き取りが容易です。
お部屋の広さや床面の形に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。
気になる足音の軽減や足元の冷え対策にもおすすめします。
床暖房に対応可能です。

材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂 厚さ(mm)4 ブラウン 幅(cm)90 本体質量(g)300 奥行き(cm)60
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする