猫の爪とぎ吸着ぴたマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード18882818 品番KPP2-GY-40R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏面吸着加工でマットがずれない為、猫ちゃんが爪を研ぎやすいです。
繊維綿で出来ているのでダンボール製のようなゴミがでません。
カーペット仕上げですので、猫ちゃんの憩いの場所にもおすすめです。
またたび(粉・水)と併用で高い効果が期待できます。
防音効果もあり安心です。

材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂 厚さ(mm)9 グレー 幅(cm)40 本体質量(g)190 奥行き(cm)40
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする