DAIRIKI カーゴパンツ 17006

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18884076 品番 17006
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

洗っても洗っても型くずれしない抜群のイージーケア性で着心地爽やか。
洗濯最強
横糸にポリエステルを使用し、繰り返しの洗濯でも型くずれしない抜群の形態安定性を発揮。
静電気をシャットアウトするすぐれた静電効果を発揮します。

ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル75・綿25 機能帯電、形態安定 ウエスト(cm)70〜75 仕様ダブルポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 渡幅(cm)33.87 裾幅(cm)21 生地サマーツイル(帯電防止糸混入) 色番1 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする