KX-28 NBR Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 18885986

KX-28 NBR Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 18885986
KX-28 NBR Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 18885986

Xリング(ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)29.2外径(Φmm)37.8注文コード18885986品番KX-28 NBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます

用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR内径(Φmm)29.2硬度70(±5)°線径(Φmm)4.3外径(Φmm)37.8耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする