協和シール工業
Xリング(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
1.78
外径(Φmm)
5.34
注文コード
18886239
品番
X-004 NBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
402
種類から選べます
他の種類を見る
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途
運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます
材質
NBR
色
黒
内径(Φmm)
1.78
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
1.78
外径(Φmm)
5.34
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応