マーベル
マーベルの ドライバー/ビット
マーベルの ビット
マーベルの その他ビット
全ネジバリ取りビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892180
品番
ZB-319
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!
吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に
耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用
全長(mm)
50
質量(g)
75
対辺(mm)
6.35
適合材
鉄、ステンレス、真鍮ほか
適合寸法(mm)
全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3〜19