マーベル
マーベルの ヘッドライト
マーベルの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892198
品番
JHD-1600RD
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
連続点灯10〜15時間 長時間使用モデル
スマートスイッチ
USBダイレクトチャージ
角度調整機能:90°
連続点灯時間
【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間
付属品
専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個
質量(g)
約350(専用充電池含む)
電源
専用リチウムイオン充電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×68×59
ヘッド径(Φmm)
Φ38
充電時間
約5時間(アダプターにより異なる)
防塵防水性能
IP66
照射モード
ワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)
照射距離(m)
【最大時】197
照射範囲
ワイドビーム1m先で1.4m 照射