和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
和平フレイズの 蒸し鍋
燕三 ステンレス三段蒸し器18cm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893266
品番
EM-078
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
1,000
寸法(縦×横×高さ)(mm)
275×190×260(蓋・ハンドル含む)
原材料
※材質:本体/ステンレス鋼(サテン仕上げ)
満水容量(L)
2