スイッチ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)19注文コード18893501品番29000272
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゲイルスピードVRE/VRD/VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。
使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

タイプクラッチ対応【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19Cシリンダー径(Φmm)19適合車種ユニバーサルモデル
注意
※VRE/VRD/VRCマスターシリンダー専用品です。RE/RD/RMマスターシリンダーには使用できません。
※GSX1300R 08モデルのクラッチ側には使用できません。エンジンに不具合を起こす恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする