GALESPEED(ゲイルスピード)
スイッチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
19/17.5/16/14
注文コード
18893510
品番
29000273
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゲイルスピードVRE/VRD/VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。
使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。
タイプ
クラッチ
対応
【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-17C/17-17C/16-17C/14-17L
シリンダー径(Φmm)
19/17.5/16/14
適合車種
ユニバーサルモデル
注意
※VRE/VRD/VRCマスターシリンダー専用品です。RE/RD/RMマスターシリンダーには使用できません。
※GSX1300R 08モデルのクラッチ側には使用できません。エンジンに不具合を起こす恐れがあります。