曜日別特売
46370 バッテリーリフター SIGNET(シグネット) 18898513

46370 バッテリーリフター SIGNET(シグネット) 18898513
46370 バッテリーリフター SIGNET(シグネット) 18898513
46370 バッテリーリフター SIGNET(シグネット) 18898513
46370 バッテリーリフター SIGNET(シグネット) 18898513
46370 バッテリーリフター SIGNET(シグネット) 18898513

バッテリーリフター

(4件のレビュー)
内容量1台注文コード18898513品番46370
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合110~185mm寸法(mm)240×83×245質量(g)500
注意
※バッテリーの状況によっては使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: バッテリーの持ち運びに。特に大きなバッテリー
みやち自動車

サイズも色々使えて運びやすい。価格もリーズナブル。

対象商品 : 18898513
2019-03-27
用途: 自動車整備
加藤電機

狭い場所のバッテリー脱着の必需工具です。頻繁に使うわけではありませんが価格以上の価値はあります。

対象商品 : 18898513
2016-05-10
用途: 船の狭い場所のバッテリー出しのメンテナンス

あまり評価が良くない商品でしたが、使い勝手は良かったです。前後を間違えた使い方をしている方が居ると思われます。
例えば、少し奥にあるバッテリーを取り出すときは、持ち手のつなぎ目、テコの様になる部分を手前にして使うとシッカリ挟まって取り出せました。これが逆だと全くダメです。安価でソコソコ使える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 18898513
2016-08-14
用途: バイクメンテナンス

安い、 使いやすい 、満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする