SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の プラスビット
5/16インチ 62008用ロングビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18899676
品番
62033
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
インパクトドライバー62008用ロングビット。
全長(mm)
80
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭