Kansai スラックス 40405

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18900097 品番 40405
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

何年経っても、誰が着てもマッチする寛斎カラーで、夏も元気。
何年経っても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする山本寛斎プロデュースの「K80802」シリーズの夏バージョン。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。 〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

モスグリーン サイズ88 混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で)) 機能帯電、通気、軽量 ウエスト(cm)88 種別スラックス 材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー 股下(cm)79 渡幅(cm)36.5 裾幅(cm)23 生地交織トロ(帯電防止糸混入) 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする