曜日別特売
59901 DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901 大川被服 18905119

59901 DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901 大川被服 18905119
59901 DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901 大川被服 18905119

DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズ5L
内容量1枚注文コード18905119品番59901
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

まるで風をまとっているような”涼”に工夫の、夏アイテム。
激化する夏の猛暑をいかに快適に過ごせるか、この1点にコンセプトを絞り、生地・機能ともにできる限り、”涼”の工夫を凝らした商品です。ガーゼの通気量を100とすると、通常の平織り素材は45.4とガーゼの半分にも及びません。今回採用したフレッシュクロスの素材は、通気量が84と限りなくガーゼに近い通気性を発揮する、まさに”涼素材”。また、背中やポケット内はメッシュ仕様を有効に使用し、風の通り道を随所に確保。まるで風をまとっているような爽やかな着心地です。[東レ 日本製素材使用]
風斬りプリーツ
ボックスプリーツの両サイドをメッシュ仕様にすることで優れた通気性を実現。まるで風を着たような着心地を実現。
背中:両サイドのメッシュが通気孔となって、熱を逃がして外気を取り込み、衣服内のムレ感を解消。
ポケット内側:熱がこもりやすいポケットの内側をメッシュに。
脇下:ムレやすいサイドも大胆なメッシュ使いに。

グレーサイズ5L混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、速乾、通気、強撚糸仕様風斬りプリーツ、メッシュ仕様、サイドアジャスト種別半袖ブルゾン胸廻(cm)142肩幅(cm)56袖丈(cm)25着丈(cm)66素材フレッシュクロス(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする