DAIRIKI カーゴパンツ 59906

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18905968 品番 59906
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

まるで風をまとっているような”涼”に工夫の、夏アイテム。
激化する夏の猛暑をいかに快適に過ごせるか、この1点にコンセプトを絞り、生地・機能ともにできる限り、”涼”の工夫を凝らした商品です。ガーゼの通気量を100とすると、通常の平織り素材は45.4とガーゼの半分にも及びません。今回採用したフレッシュクロスの素材は、通気量が84と限りなくガーゼに近い通気性を発揮する、まさに”涼素材”。また、背中やポケット内はメッシュ仕様を有効に使用し、風の通り道を随所に確保。まるで風をまとっているような爽やかな着心地です。[東レ 日本製素材使用]
フィットネスゴム
かがんだ姿勢での腹部への圧迫感をゴムの伸縮性で吸収するアジャスター感覚の快適仕様。動きに伴う窮屈感を解消。

ブルー サイズ70 混率(%)ポリエステル75・綿25 機能帯電、速乾、通気、強撚糸 ウエスト(cm)70 仕様フィットネスゴム 種別カーゴパンツ 股下(cm)79 渡幅(cm)33 裾幅(cm)21.5 素材フレッシュクロス(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする