曜日別特売
74702 DAIRIKI 長袖ブルゾン 74702 大川被服 18911848

DAIRIKI 長袖ブルゾン 74702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オリーブ
サイズS
内容量1枚注文コード18911848品番74702
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

清涼素材に、隠しボタン、ステッチとすべての業種・年代に愛されるヒット商品。
運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠した隠しボタンを採用。素材は、シャリ感のあるトロピカルを使用し、清涼感あふれる着心地を実現。随所に施された別色ステッチやデザインアクセントが単色の服を知的に演出し、発売以来、変わらぬヒットを続ける人気の商品です。すべての業種や年齢層にご支持をいただける商品に仕上がっています。 〔東レ 素材使用〕
腕のつっぱりを解消
ハイメカR仕様
腕の上下運動からくるつっぱりを解消するハイメカカットの進化形。20°前方に傾斜させた従来の袖付けに加え、もっとも負担のかかる部分に適度なゆとりを持たせた独自の立体設計により、すっきりうと洗練したシルエットとこれまでにない自然な動きを実現。

オリーブサイズS混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸仕様背裏メッシュ、内ポケット、ペン差し、携帯電話専用ポケット、マジックテープ仕様、ペン差しポケット、ハイメカR、キーホルダーループ、隠しボタン種別長袖ブルゾン胸廻(cm)108着丈(cm)56裄丈(cm)74素材トロピカル(帯電防止糸混入)、フロント:金属ボタン、胸ポケット:マジックテープ色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする