K09304 ハンディチョッパー T-fal(ティファール) 18920134

ハンディチョッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18920134 品番K09304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「きざむ」「つぶす」「まぜる」を簡単&スピーディに。マルチみじん切り器。
ハンドルを引くだけのシンプル操作。ハンドルを引く回数で、仕上がりを自由に調整。
2枚の刃が別々のタイミングで動き始めるので、刃に食材がひかかりにくく、ハンドルを引く力が軽減されます。
2枚の刃を揃えれば、食材を容器に入れやすく、また一度にたくさん入れられます。
固定されていない上の刃が、下の刃より高速で回転することで、食材をスピーディにカットします。
下ごしらえだけでなく、ソースや離乳食づくりにも便利です。
電源が不要なので、使う場所を選びません。コンパクトなので、収納の出し入れも簡単。刃も取り外せて、お手入れラクラク。
ふた内部のギアがハンドルを引く力を軽減。回転数、回転スピードが向上し、早くラクにカットできます。
安定して使用できるよう、容器の底にすべり止めを付けました。
容器内側の突起が食材を固定し「空回り」を防止。カットの効率をアップさせます。
調理中に開かないよう、ふたにロックを付けた安全設計です。
人間工学に基づいてデザインされた、こだわりのハンドルです。
ハーブなど少なく薄いものをカットする際に便利な羽根&ブースター付き。ふた側に上がった食材を下におろし、底に沈んだ食材は上に持ち上げカットします(900mLのみ)

容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする