ヤマルーブ ブルーSC

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 18920537 品番 90793-32157
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。
摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。

ベースオイル部分合成油 SAE10W-40 容量(L)1 用途スクーター用 低フリクションオイル 適合車種50ccスクーターから155ccミドルスクーターまでの乾式自動遠心クラッチ仕様のヤマハスクーター 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
注意
※TMAX には使用できません。(湿式クラッチの車輌には使用できません)
※ヤマルーブFXの適応車両にもご使用いただけます。(XJR400R/XJR400S/XJR400/FZR400RR/FZR400R/FZR400/FZR250R/FZX250ジール/FZ250)
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18920537
2026-03-03
用途:
シグナスXのオイル交換
サービス業

非常に良い商品です。
信号待ちのアイドリングが凄く静かになりました。
やはり純正品は安心して使えます。
お値段も安くて購入しやすいです。
以前は付いていた、オイルを入れる時のジャバラな口の付属は無かったです。
1缶に1個付けて欲しいです。
付かない場合はその旨記載して頂けると助かります。
是非表示を改善して下さい。
よろしくお願いします。

対象商品:
18920537
2026-03-17
用途:
バイク整備
不動産業

一般的な定期メンテナンスのオイル交換に、今回初めて使用しました。メーカ純正品でスクーター用となっていたため、選択しました。

対象商品:
18920537
2025-10-17
用途:
125スクーター

オイル食いの激しいバイクにつかってます。2400km走って継ぎ足しでオイル抜いたら300ml危なかった!信頼のヤマハですね

2025-07-09
用途:
初期型5S9-BWS125に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハ純正スクーター用ということで安心感はあります。他のレビューにもある通り、ノズルを付けてもらえると良いと思います。使用した感じは、エンジンもスムースに回りますし問題は無さそうですしスピードも出ます。

2025-10-05
用途:
XJR400Rのオイル交換用として
その他業種

純正なので安心して使用できます。
MBオイルは少ないので助かります。
特にトラブルなく長く使用しています。

対象商品:
18920537
2025-02-07
用途:
オイル交換
製造業

ヤマハジールに使用しています。MB規格推奨ですのでこのオイル1択です。もう古い車体ですし、推奨外のオイルは使いたくないというのと、以前MA規格の他社製100%合成油を入れたら浸透性が良すぎてオイルシール部分から染み出すというトラブルもありました。ヤマハのこの時代のFZ系の4気筒車にはこのオイルが一番安心して使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18920537
2025-10-28
用途:
バイク
その他業種

めっちゃ良い、、どうもありがとうございました。,・わわわわわ

対象商品:
18920537
2024-11-17
用途:
スクーターのオイル交換

YAMAHAのスクーターなので純正オイルは安心です。今回3本注文したのですがプラスチックの注入ノズルを付けていただけるとありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする