ダウ・東レ
ダウ・東レの 洗浄剤スプレー
ダウ・東レの 電子部品洗浄剤
ペルガンZスプレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
18923066
品番
PLZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲-65〜200度、シリコーン系電子基板用防湿絶縁ワニススプレーです。
色
クリアー
質量(g)
340
使用温度範囲(℃)
-65-200
主成分
純シリコーンブロックポリマー
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません