画像準備中

スタビライザーリンク

(145件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18923232 品番1003-01301
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はメーカー・適合車種・主な適合車種など152種類から選べます 他の種類を見る

独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 145
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309945
2024-12-13
用途:
取替
自動車・二輪車・自転車関連業

H15年登録のマーク2(110系)に使用。経年劣化が進んでいる為、部品が有る時に交換。GMB社製で造りは良かったです。

2024-12-26
用途:
自動車整備

ジョイント部は良いがラバーブーツの耐久性が良くない。安いので仕方がないのか・・・

2人が参考にしています
2024-08-25
用途:
2年でブッシュ切れ、ありえない商品

こちらのメーカーさん昨今評判がイマイチとのことですが、理由が分かりました。通常使用で2年2万キロ以下でブッシュ切れが発生。勉強になりました。

8人が参考にしています
対象商品:
40310627
2024-04-21
用途:
リンク部のブッシュ切れを指摘されて交換
製造業

ディーラーでスタビのリンク部のブッシュ切れを指摘されて
交換しくてはいけなくなりましたが
純正部品及び工賃合わせると高かったので
こちらで社外品を安価で購入し取り付けは自分でしましたので安くつきました。
純正ほどブッシュの耐久性はどうかではありますが
また交換時はこちらで購入します。

2025-01-06
用途:
足回りのパーツとして利用

特に問題なく利用できています
純正同等品だと思われます

2024-11-30
用途:
自動車メンテ

このメーカーのスタビリンクを何度か使用したが、ブーツの品質が最悪で2年持たない。
しかもブーツのみの交換が出来ない特殊な形状のブーツが使用されてる。
無名のチャイナ製スタビリンクなら汎用ブーツが使用できるし、この製品を選ぶ意味はない。

5人が参考にしています
2024-11-14
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応でいつも助かります。
メンテナンス時の交換に問題なく使用してます。

対象商品:
40309832
2024-01-28
用途:
エブリイDA64Wの交換用として
運輸・通信業

リピート購入です。他社製が品切れだったし、ここの製品は直送でも早く届くので有難い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする