GRPR-25W150-B プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 18924273

 

GRPR-25W150-B プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 18924273 GRPR-25W150-B プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 18924273 GRPR-25W150-B プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 18924273

プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18924273 品番GRPR-25W150-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
表面が軟質樹脂のため、滑りにくく冷たくありません。
表面が柔らかく、素足にも安全です。
表面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
清掃時、巻き取り収納が可能です。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。抗菌・抗カビ仕様です。

溝幅(mm)100 幅(mm)150 高さ(mm)25 長さ(mm)900〜1000(隙間2.6〜6.0で伸縮) ベージュ 耐荷重(kN)2.0 最小曲げ半径(mm)500 外幅(mm)160 用途プールの排水溝。 材質(メインバー)硬・軟質塩化ビニル、(ジョイント)軟質塩化ビニル 質量(kg)1.9
注意
※浴室の出入口には使用できません。
※ジョイントのカラーはグレーのみ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18924273 GRPR-25W150-B 58142456 GAPR-25W150-B プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする