データ用DVD-R 16倍速対応 4.7GB

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード18925007 品番DVD-R-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
速度1〜16倍速 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ 用途データー用 タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 入数50枚 ケースなし CPRM対応非対応
注意
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ケースは付いていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18925007 DVD-R-50 63741625 HDDR47JNP50SB2 データ用DVD-R HIDISC データ用DVD-R HIDISC 1個(50枚) 1,398 税込1,538 メーカー違いの同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
エラー無く書き込める
株式会社向陽社 様 (卸売・小売業)

エラー無く書き込めました。大量に使うのでコスパが良いのは助かります。

対象商品:
48620565
2023-06-23
用途:
一般DVD
製造業

デッキによっては最後まで読み込めないものがある。相性があるみたいですが、とりあえずのDVD作成にはよいのではないかと思います。

対象商品:
18925007
2021-08-25
用途:
日常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

動画の保存用に使用しています。通常使用には全く問題ありません。耐久性については不明です。

対象商品:
18925007
2021-05-18
用途:
データセーブ用

何と言っても品質と価格の安さが魅力です。
今回は100枚購入したので次の購入はちょっと先になるでしょう。

対象商品:
48620565
2021-03-20
用途:
現場写真の記録

施工中の過程を写真に撮り、完成時にまとめてお渡しして喜んでいただいています。

対象商品:
18925007
2021-03-17
用途:
撮影した写真データの保存用に使用
中司写真事務所 様 (その他業種)

主に画像データの保存用に数回購入してますが、特に不具合もなくコスパも良いので重宝してます。

対象商品:
48620565
2020-11-12
用途:
動画保存用
製造業

ケースは無いですがとにかく安いので選びました。
書き込みも普通に出来るし、なんら問題なく使うことが出来ます。
まあ、この値段なら一枚二枚失敗しても安いもんですが。

対象商品:
48620565
2020-08-06
用途:
データなどの保存用に
宮崎家具 様 (卸売・小売業)

PC書き込みでエラーがなく使えましたので再購入。主にlinuxの書き込み、保存にも使っています。お安いので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする