- ウッドツマミ アイワ金属 18925987

- ウッドツマミ アイワ金属 18925987 - ウッドツマミ アイワ金属 18925987

ウッドツマミ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード18925987 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 寸法H(mm)24 寸法D(mm)30 寸法W(mm)20 付属品ビス(4×25mm) 材質パイン材 種類ツマミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925978
2020-08-23
用途:
印鑑のヘッド交換
金融・保険業

もっと幅が大きく広いのがあったらなぁと思います。自分で大きさを選べる選択があったらと思います。

2019-12-10
用途:
ソーイング箱の取っ手
運輸・通信業

説明では家具とありますが、ソーイングケースの取っ手が取れてしまったので代替で購入。
取り付け箇所の穴が無かったので、一度ドリルで開けて無事に取り付け。大きさも丁度良く、開け閉めもやり易くなりました。

対象商品:
18925978
2018-10-20
用途:
家具のつまみ交換

ビスで止めるだけですので簡単に交換できます。
付属のビスでは短すぎたので追加で4x40mmトラスねじを購入し交換しました。
バリエーションとしてもう少し大きいタイプがあれば尚可。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする