ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 18926495 品番 AP-697C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質亜鉛ダイカスト 付属品ビス(4×16mm) 仕様船底裏カバー付 クローム 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 アズワン品番64-5082-84 取手半回転取手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18926504
2024-04-01
用途:
床下収納取っ手の交換
有限会社東仙台ガーデンハイツ 様

床下収納の取っ手裏側が割れていたので、サイズも同じものでしたので、クッションフロアとの兼ね合いも問題なく難なく交換作業できました。

対象商品:
18926504
2023-11-29
用途:
床下収納の取手
自動車・二輪車・自転車関連業

築18年も経つと床下収納の取手が劣化して割れました。買い替えで探していたところ発見してすぐに発注。ピッタリでした。商品ページに寸法か記載されており安心して購入できました。予備にもう一個買っておいたので、安心。このように簡単に購入できて感謝です。

対象商品:
18926504
2023-04-18
用途:
破損部品交換
その他業種

破損交換のため購入しました。表面仕上げもきれいでよいです。破損したものは同商品ではなく(船底ではなく)金属の板で止めるタイプでしたので、板の裏側を削って船底がピッタリはまるように細工しました。

対象商品:
18926504
2023-05-14
用途:
既設床下収納庫の把手の取替

品物状態も良く良い物であると思います。また利用したいと思います。

対象商品:
18926504
2022-06-09
用途:
床下収納の取手の交換

30年以上使用しているパナソニック製の床下収納の蓋の取手が壊れたため、サイズを調べて交換しました。色味やサイズもジャストで大変満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
18926495
2022-02-20
用途:
取手の交換
戸梶設備有限会社 様 (建設業・工事業)

モノタロウさんでこれを見つけて自分で簡単に交換できました。ピカピカ過ぎるくらい品質も良く最高です。

対象商品:
18926504
2022-04-26
用途:
床下収納の取っての交換
株式会社テイク・ワン 様 (不動産業)

プラシックのカバーがないタイプのついていましたがカバー付きで引き手が壊れにくくなります。

対象商品:
18926495
2021-09-30
用途:
取っ手金具の取り換え
製造業

船底裏カバーもありとても良い商品でした。
床収納にしっくりきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする