ゴム巻軸受

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)3 寸法A(Φmm)12 注文コード18927195 品番12RGF301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は寸法D・寸法Aなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)12 寸法B(Φmm)8 寸法C(mm)4 寸法D(Φmm)3 使用軸受693ZZ 材質(ゴム)ポリエーテル系ウレタンゴム 材質(軸受)SUS ゴム硬度HS90°±5° RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
スバルサンバースライドドアローラーの交換用
兼久電器 様

純正品アセンブリーが1万円前後ととても手が出ないので摩耗した
軸受けをドリルでカシメ部分をもんで交換しました。軸センターに穴あけタップ加工し4mmねじとナットできれいに固定出来ました。左右とも摩耗がみられるので、追加注文予定です。コストパフォーマンスに優れた商品です。

対象商品:
18927247
2021-02-26
用途:
日曜大工

レアものを少数買い出来る利点、および品質を含めはて申し分ありません。この類のリピータです。

対象商品:
18927362
2024-03-26
用途:
充填機の袋の送りに使用。
株式会社タグチ 様 (製造業)

そそそこ使用すると、油が切れて回転が悪くなりますので、油の問題を工夫してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする