曜日別特売
14RGF301 ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 18927213

14RGF301 ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 18927213
14RGF301 ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 18927213

ゴム巻軸受

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18927213品番14RGF301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
寸法A(Φmm)14寸法B(Φmm)8寸法C(mm)4寸法D(Φmm)3使用軸受693ZZ材質(ゴム)ポリエーテル系ウレタンゴム材質(軸受)SUSゴム硬度HS90°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: スバルサンバースライドドアローラーの交換用
兼久電器

純正品アセンブリーが1万円前後ととても手が出ないので摩耗した
軸受けをドリルでカシメ部分をもんで交換しました。軸センターに穴あけタップ加工し4mmねじとナットできれいに固定出来ました。左右とも摩耗がみられるので、追加注文予定です。コストパフォーマンスに優れた商品です。

対象商品 : 18927247
2021-02-26
用途: 日曜大工

レアものを少数買い出来る利点、および品質を含めはて申し分ありません。この類のリピータです。

対象商品 : 18927362
2024-03-26
用途: 充填機の袋の送りに使用。
株式会社タグチ製造業

そそそこ使用すると、油が切れて回転が悪くなりますので、油の問題を工夫してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする