東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933347
品番
MT3003Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
口金
E26
材質
(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
1330
スイッチ
フットスイッチ式
コード長さ(m)
1.6
電球
60WE26シャンデリア電球2灯
セード寸法(mm)
Φ205
フレンジ寸法(mm)
Φ190