東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
銀
注文コード
18933408
品番
CL-3501SEFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
材質
鉄
質量(kg)
4.6
色
銀
高さ(mm)
1640
スイッチ
ロータリースイッチ式、調光スイッチとの併用不可
コード長さ(m)
1.8
電球
EFD15ED60W型E26電球型蛍光灯3灯(付属)
セード寸法(mm)
Φ100
フレンジ寸法(mm)
Φ250