東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18933417
品番
CL-3501SZ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
口金
E26
材質
鉄
質量(kg)
4.6
色
銀
高さ(mm)
1640
スイッチ
ロータリースイッチ式
コード長さ(m)
1.8
電球
60WE26レフ電球3灯(付属)
セード寸法(mm)
Φ100
フレンジ寸法(mm)
Φ250