NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の マニホールドブロック
ゲージ取り出しブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18936596
品番
OK-G01-P-20【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。
ポートへの取付けは極めて簡単です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25(255)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.6
取付方式
ガスケット取付形
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
50