V-25【ワケあり】 AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン) ナショナルマリン 18936840 V-25【ワケあり】 AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン) ナショナルマリン 18936840 V-25【ワケあり】 AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン) ナショナルマリン 18936840 V-25【ワケあり】 AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン) ナショナルマリン 18936840

AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18936840 品番V-25【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) アウトレット
¥51,98030,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。
潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。
単純な機構で操作が簡単です。
小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。
25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。

用途
海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。
海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)1.5 サイズ(mm)145Φ>150Φ×400H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする