※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT30
規格
MAS2型
角度θ(°)
60
注文コード
18936867
品番
PS-17【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(Φmm)
11
寸法L(mm)
43
寸法d(Φmm)
16.5
寸法d1(Φmm)
12.5
寸法d2(Φmm)
7
寸法l(mm)
23
規格
MAS2型
角度θ(°)
60
ねじ径
M12
テーパー
BT30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
BT30 MAS-U標準型
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。