※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士電線(東京)
冨士電線(東京)の PCアクセサリー
冨士電線(東京)の ケーブル
冨士電線(東京)の LANケーブル
カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50m)
注文コード
18937199
品番
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥54,980
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
規格
CAT6
ケーブル長(m)
50
ケーブル外径(Φmm)
9.5
色
黒(外皮)、薄青(内被)
構造
単線
使用場所
屋外可
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シールド
UTPケーブル
概算質量(kg/km)
70
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX