ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18937321 品番38216【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベビーシート i-Snug2(別売り)を乗せるだけで簡単&確実に車の座席に装着可能。サポートレッグは24段階で長さ調節可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ベビーシート/i-Snug2の取り付けに。カーシート/おでかけ/ベビー用品/オプション/ワンタッチ/出産祝い/ギフト 付属品ISOFIXガイド×2、取扱説明書、ユーザー登録はがき 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体:PP、サポートレッグ:SPCC(スチールの一種)、サポートレッグ(樹脂部):PP 質量(kg)5.65 取付方式ISO-FIX取付のみ 保証期間ご購入より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×71.5×67 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×71.5×16.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする