曜日別特売
G875A-09P ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用 光陽産業 18942543

ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18942543品番G875A-09P
参考基準価格(税別)¥16,050販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Φ70mmホルソーで施工できます。
フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。
プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。

使用ガスLPガスタイプフレキ配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする