協和ハーモネット
協和ハーモネットの PCアクセサリー
協和ハーモネットの ケーブル
協和ハーモネットの HDMIケーブル
細径HDMIケーブル(A-A)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18943767
品番
HHC-14TAA-1M
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
HDMI(タイプA)の端子を持つテレビなどとHDMI(タイプA)の端子を持つブルーレイディスク、DVD、パソコン、ゲーム機などの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス