協和ハーモネット
協和ハーモネットの PCアクセサリー
協和ハーモネットの ケーブル
協和ハーモネットの HDMIケーブル
細径HDMIケーブル(A-A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18943776
品番
HHC-14TAA-1P5M
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
HDMI(タイプA)の端子を持つテレビなどとHDMI(タイプA)の端子を持つブルーレイディスク、DVD、パソコン、ゲーム機などの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス