協和ハーモネット
協和ハーモネットの PCアクセサリー
協和ハーモネットの ケーブル
協和ハーモネットの HDMIケーブル
細径HDMIケーブル(A-A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2
注文コード
18943785
品番
HHC-14TAA-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
HDMI(タイプA)の端子を持つテレビなどとHDMI(タイプA)の端子を持つブルーレイディスク、DVD、パソコン、ゲーム機などの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス