協和ハーモネット
協和ハーモネットの PCアクセサリー
協和ハーモネットの ケーブル
協和ハーモネットの HDMIケーブル
細径HDMIケーブル(A-microD)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18943855
品番
HHC-14TARD-1P5M
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
HDMI(タイプA)入力端子を持つテレビなどとHDMI-micro(タイプD)出力端子を持つデジタルカメラ、携帯電話などの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス