画像準備中

中厚板用エアープラズマ切断機 A-70

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容電源:MRAT-70、トーチ:CTP-0701(ストレート形) 注文コード18944248 品番A-70 トーチ10m仕様(ストレート)
参考基準価格(税別)¥966,500 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。
中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。
切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。
切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。
ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。
操作性抜群で、シャープな切り口です。
使用率60%を誇るパワフル機です。
接触切断・非接触切断いずれもOKです。

セット内容電源:MRAT-70、トーチ:CTP-0701(ストレート形) 付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5 質量(kg)82 外形寸法(mm)幅330×奥行540×高さ520 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)70 定格入力(kVA)12.1(11.4kW) 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)140 出力電流範囲(A)20〜70 最高無負荷電圧(V)245
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする