- ハンドルグリップ スタンダード モノタロウ 18944984

- ハンドルグリップ スタンダード モノタロウ 18944984
- ハンドルグリップ スタンダード モノタロウ 18944984
- ハンドルグリップ スタンダード モノタロウ 18944984
モノタロウ

ハンドルグリップ スタンダード

(181件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード18944984品番-
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。

用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
注意
※用途以外に使用しない。
※取り付ける車種によっては、スロットルスリーブに加工(スリーブを削るなど)が必要な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:181
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: モトクロス競技車両の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの柔らかさは、完璧。 フルワッフル?って言うんだったかな? グリップ全体に滑り止めのボコボコついてるヤツですが、手が痛くならない。 どっかの純正グリップで同じようなのを使ってた時は、結局マメ出来てましたか、このグリップはマメできません。
一つ注文は、太いこと。
純正グリップより1ミリ太いですが、かなり握りに影響します。
お願いですから、今のデザインのまま1ミリ細くしてくださいませ!

1が参考にしています
2025-09-16
用途: アドレスV50で交換
卸売・小売業

純正品より長かったので、グリップエンド部に詰めものを入れました。
グリップ感は良いです。

2025-05-12
用途: 交換
運輸・通信業

シンプルかつ機能的、そしてノスタルジーな風合いのグリップ
最後に行き着くところはこのタイプのグリップ
取り付けのポイントはバンドをハンドルの入り口に軽く一周
グリップ内とハンドルにパーツクリーナをたっぷり吹いて、一気にズドン
一瞬の勝負

1が参考にしています
2025-05-22
用途: YB125SPハンドル交換と合わせて使用

ハンドル交換の際に必要なので購入しました。
他のグリップ購入までの間に合わせのつもりでしたが、思いのほか見た目、使用感が悪くなく、ダメになるまで使おうと思います。
レトロな感じにしたかったので、非貫通なところも良いですね。

対象商品 : 18944984
2024-09-16
用途: 原付バイクのグリップ交換
サービス業

6年前に購入し、週2、3回、1回30分程度の乗車を繰り返してきましたが、依然トゲもすり減る事なく十分機能している。屋内保管、人工皮革グローブ使用の環境でややゴムが硬化した感じはあるものの、素手でも滑る事はなく満足。

1が参考にしています
対象商品 : 18944984
2024-05-06
用途: スーパーカブ用として購入
製造業

レストア様に信頼の部品チョイスしました。
言う事なしのパーツです。

1が参考にしています
対象商品 : 18944984
2024-05-31
用途: オートバイ(セロー225)の修理用の部品

オートバイ(セロー225)の修理用の部品です。オフロードに使うので痛んだら安価に交換できるのが良いです。

対象商品 : 18944984
2024-01-13
用途: モトクロッサーのグリップに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

モトクロッサーの交換用に使ってます。 ずっと某メーカーの純正グリップがコスパも良く使っていたのですが、使用感は変わらないですね。
値段もかなり安く済みますのでリピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする