CA-090 布用接着剤 NU〜NO!(ヌーノ) セメダイン 18946138

CA-090 布用接着剤 NU〜NO!(ヌーノ) セメダイン 18946138 CA-090 布用接着剤 NU〜NO!(ヌーノ) セメダイン 18946138 CA-090 布用接着剤 NU〜NO!(ヌーノ) セメダイン 18946138 CA-090 布用接着剤 NU〜NO!(ヌーノ) セメダイン 18946138

布用接着剤 NU〜NO!(ヌーノ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(19mL) 注文コード18946138 品番CA-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無溶剤・水性タイプなので安全です。
アイロンを使用すると素早く強力に接着できます。
布を使った手芸、クラフトに最適。乾くと透明になります。

用途
布・フェルト・皮革・硬質プラスチック・金属などの接着。
通園かばんの作彩、布を使った手芸・工作、名札・ゼッケンなどの貼付。
使用方法
まず接着面をきれいにしてください。できれば共布などで接着に問題がないか事前に確認してください。
(1)貼りたい両面に薄く塗り広げます。
(2)貼り合わせる位置を確認したら、手ぬぐいなどのあて布をし、家庭用アイロンの中温(140℃〜160℃・ドライ)で布に異常がないか様子を見ながら20秒〜30秒程度圧着してください。デコレーションなどアイロンがかけられないパーツの場合は重しなどでしっかり圧着してください。
(3)完全に接着したことを確認の上ご使用ください。アイロンを使った直後はあつくなっていますのでご注意ください。
(4)使用後はチューブの口をきれいにして冷暗所に保管してください。開封後はなるべく早めに使い切ってください。
主な用途布、フェルト、皮革、硬質プラスチック、金属 色調淡白色半透明(硬化後:透明) 不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、軟質塩化ビニル、ナイロン、高価品(和服・ドレスなど) 接着力<デニム同士>3kg(4cm×4cm)
注意
※接着力の目安以内でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18946138
2019-12-11
用途:
洋服の穴補修
サービス業

きれいに早く補修できました。あまりにも簡単で断然皆さんにお勧め。

1人が参考にしています
対象商品:
18946138
2018-12-28
用途:
作業服の補修
たなか総合技術研究所 様

作業服の補修用に使用、膝の部分だけ擦り減りしたので当て布を貼り付けて簡単に補修出来ました。針仕事で無く簡単にスピーディーに出来重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする