ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18947486 品番 119EK77DRUG
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥62,557
販売価格(税別)
56,870

ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4〜16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)412×384×352 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×222×260 容量(L)18 付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) 質量(kg)33 オフホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×384×352 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×222×260 耐火時間60分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料 を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする