H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット) 18947513

H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット) 18947513
H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット) 18947513
H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット) 18947513

ホテル用金庫 H25シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18947513品番H25CS7021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ質量(kg)10容量(L)16RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ディプロマット ホテル客室用金庫
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする