ドアモール(6m巻)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18947854 品番 X323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。

幅(mm)9 クローム/クリア 長さ(m)6 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18947888
2025-07-15
用途:
箱メガネの底部補強
中谷製作所 様 (製造業)

非常に使い易く
注文から届くまでも早く非常に助かっています

対象商品:
18947863
2023-07-09
用途:
新しく買ったトラックに付けました。
寺阪瓦店 様 (建設業・工事業)

前のトラックには付ける前に助手席側のドアが
傷がついて諦めました。今回の車は新車から付けました。止める時は左に寄せるのでドアを塀やフェンスに
擦ってもキズがつきません。又透明なので目立たなく
満足しています。

対象商品:
18947863
2023-05-27
用途:
自家用車のドアエッジ
運輸・通信業

かなりしっかりしています。
付属の両面テープは無しでも、高速道路を走っても取れませんでした(ドアの厚さによるかもしれません。)

対象商品:
18947897
2022-12-07
用途:
バスのトランク
運輸・通信業

頭部打撲を防ぐために貼りました。サイズもピッタリで購入してよかったです。

対象商品:
18947897
2020-09-13
用途:
暑さのせいか、品物自体が、べどべとしていた。
製造業

艶有りの塗装をしているのか、一部はげている。
まぁ、安いのでこんなものなのか?

対象商品:
18947888
2020-01-06
用途:
車のドアに取付
個人のお客様

メッキの具合は良いのですが、大体2年位で光沢が無くなり白になります。2年位での交換が面倒な人は、白とか色物にしましょう。

4人が参考にしています
対象商品:
18947863
2019-04-11
用途:
ドアのふち部分への取り付け
教育・研究機関

同乗者がドアをぶつけることが多いため保護のため取り付けました。
どちら側を車の外側に取り付けるのか迷いましたが、膨らんでいる側を外側に向け、簡単に取り付けることができました。また劣化したら交換したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18947888
2024-12-05
用途:
ドアエッジの保護
大原 様

付属の紙両面テープはヤッパリダメですね。
スグに剥がれてきました。
モール自体はいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする