EW-124 エッジテープ 2M 星光産業 18953043 EW-124 エッジテープ 2M 星光産業 18953043 EW-124 エッジテープ 2M 星光産業 18953043

エッジテープ 2M

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18953043 品番EW-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材

厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
新車のドアエッジへ

意図しない強風による強制開放や狭い駐車場などにおけるコンクリート壁へのドアエッジ直撃による損傷を防いでくれます。以前はU字で厚手のモール状のものが一般的でしたが、本品は目立たない透明なテープで扱いやすいです。
折り返すように貼りつけることができ、緩やかなカーブに対しても柔軟性があります。
このほか幅のあるものならばドアミラーや足元のフロアパネルにも有効であります。

対象商品:
18953043
2020-10-14
用途:
車のメンテ
サービス業

ドアエッジのプロテクターテープの貼り付けに使いました。少し接着面に厚みがありますが、粘着力は十分にあり、問題なく使用できるものでした。多分、耐候性にも問題はないと期待しています。

対象商品:
18953043
2020-03-19
用途:

耐候性をうたっていたので、サンルーフの隙間ふさぎに使用しました。
今のところ、風切り音も少なくなって満足してます。

対象商品:
18953043
2019-11-25
用途:
自家用車のドアのエッジ部分にはりつけ
自動車・二輪車・自転車関連業

材質は丈夫でありつつも、接着力があるのではりやすかった。ただ、ひと巻きがもう少し長いと、4枚のドアにめいいっぱい貼れるので、4mは欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
18953043
2018-02-27
用途:
クルマ部品の改良
運輸・通信業

ステンレスモールのエッジがボディにキズを付けないように使いました。伸びも強度も施工性も問題なし。良い品です。価格がもう少し安ければもっと色々使うのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする