山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山崎実業の ターナー・ビーター
シリコーンビーター タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953685
品番
1504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーンゴム・ナイロン(芯材)
色
ブラック
質量(g)
70
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×2.5×31