山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山崎実業の トング・サーバー
シリコーン調理トング タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953728
品番
1776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーン・ナイロン(芯材)
色
ブラック
質量(g)
115
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×4.7×29