SPARKFUN
GP-808G搭載 GPS Mouse 72チャンネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18961480
品番
GPS-14198
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
衛星測位システム:GPS、QZSS、GLONASS
感度
取得時-148dBm、追跡時-167dBm
消費電力(mA)
連続トラッキングで40
アズワン品番
64-5659-96
プロトコル
NMEA-0183、uBlox 8