本体

28585 ウェール コーヒーテーブル クロシオ 18968105 28585 ウェール コーヒーテーブル クロシオ 18968105 28585 ウェール コーヒーテーブル クロシオ 18968105

ウェール コーヒーテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18968105 品番28585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

英国スタイルのアンティーク調デザインが、お部屋を華やかに引き立てます。美しい木目や存在感のあるネコ脚など、英国風アンティーク家具を再現し、クラシカルな雰囲気を残しつつ、現在のニーズに対応した高品質の家具シリーズです。

仕様完成品 材質天然木、ラッカー塗装 質量(kg)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×46×59.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18968105 28585 18994940 28585 ウェール コーヒーテーブル クロシオ ウェール コーヒーテーブル クロシオ 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする